TCI SRL - TCI146900B 50-STR/12 TRASFORMATORE LAMELLARE SLIM - 146900B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Leistung - 50...50 W
Breite - 42 mm
Eingangsspannung - 230...230 V
Höhe - 30 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703551633
Artikelnummer
TCI146900B
Herstellernummer
146900B
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
12...12 V
Leistung:
50...50 W
Breite:
42 mm
Eingangsspannung:
230...230 V
Höhe:
30 mm
Länge:
153 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Anschlussart Primärseite:
Steckanschluss
Farbe:
weiß
Trasformatore da incorporare IP00. Classe I di protezione ai contatti elettrici direttie indiretti. Classe d’isolamento termico H=120°C. Morsetti di entrata ed uscitasullo stesso lato (sezione morsetti 0,75 ÷ 2,5 mm2).Provvisto di asole per il fissaggio con viti. Provvisto di morsetto connessione“terra



