Startseite

TCI SRL - TCI146920V 105-STR/12 TRASFORMATORE LAMELLARE SLIM - 146920V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 105...105 W

  • Breite - 42 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Länge - 240 mm

  • Sicherheitstrafo - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010703550186

Artikelnummer

TCI146920V

Herstellernummer

146920V

Hersteller

TCI

Leistung:

105...105 W

Breite:

42 mm

Höhe:

30 mm

Länge:

240 mm

Sicherheitstrafo:

ja

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Farbe:

weiß

Trasformatore da incorporare IP00. Classe I di protezione ai contatti elettrici direttie indiretti. Classe d’isolamento termico B = 120 °C. Morsetti di entrata ed uscitasullo stesso lato (sezione morsetti 0,75 ÷ 2,5 mm2). Provvisto di asole per ilfissaggio con viti. Provvisto di morsetti connessione “terra”.