Startseite

TCI SRL - TCI147230 TO 500V TRASFORMATORE TOROIDALE - 147230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Art des Trafos - Ringkerntrafo

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Höhe - 68 mm

  • Sicherheitstrafo - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703551367

Artikelnummer

TCI147230

Herstellernummer

147230

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

12...12 V

Art des Trafos:

Ringkerntrafo

Eingangsspannung:

230...230 V

Höhe:

68 mm

Sicherheitstrafo:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

Durchmesser:

133 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Trasformatori da incorporare IP00. Classe termica di isolamento B = 120 °C.A richiesta disponibile versione 240 V.A richiesta disponibile versione 24 V o altre