Startseite

TCI SRL - TCI147330 TO 50SI.VF TRASFORMATORE TOROIDALE - 147330

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Leistung - 50...50 W

  • Art des Trafos - Ringkerntrafo

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Höhe - 45 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703550476

Artikelnummer

TCI147330

Herstellernummer

147330

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

12...12 V

Leistung:

50...50 W

Art des Trafos:

Ringkerntrafo

Eingangsspannung:

230...230 V

Höhe:

45 mm

Sicherheitstrafo:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

Durchmesser:

68 mm

Farbe:

grau

Trasformatori da incorporare IP00. Classe termica di isolamento B = 120 °C.A richiesta disponibile versione 240 V.A richiesta disponibile versione 24 V o altre.