TCI SRL - TCI147340 TO 50LI/VF TRASFORMATORE TOROIDALE - 147340
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Art des Trafos - Ringkerntrafo
Eingangsspannung - 230...230 V
Höhe - 32 mm
Sicherheitstrafo - ja
Packung
5 ST
EAN
8010703550483
Artikelnummer
TCI147340
Herstellernummer
147340
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
12...12 V
Art des Trafos:
Ringkerntrafo
Eingangsspannung:
230...230 V
Höhe:
32 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Kurzschlusssicher:
ja
Durchmesser:
82 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Trasformatori da incorporare IP00. Classe termica di isolamento B = 120 °C.A richiesta disponibile versione 240 V.A richiesta disponibile versione 24 V o altre


