TCI SRL - TCI147550 TO 250 TRASFORMATORE TOROIDALE - 147550
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Leistung - 250...250 W
Art des Trafos - Ringkerntrafo
Eingangsspannung - 230...230 V
Höhe - 48 mm
Packung
5 ST
EAN
8010703550612
Artikelnummer
TCI147550
Herstellernummer
147550
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
12...12 V
Leistung:
250...250 W
Art des Trafos:
Ringkerntrafo
Eingangsspannung:
230...230 V
Höhe:
48 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Kurzschlusssicher:
ja
Durchmesser:
118 mm
Trasformatori da incorporare IP00. Classe termica di isolamento B = 120 °C.A richiesta disponibile versione 240 V.A richiesta disponibile versione 24 V o altre.


