Startseite

TCI SRL - TCI149058 TO 70 TRASFORMATORE TOROIDALE - 149058

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Leistung - 70...70 W

  • Art des Trafos - Ringkerntrafo

  • Eingangsspannung - 240...240 V

  • Höhe - 50 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703551169

Artikelnummer

TCI149058

Herstellernummer

149058

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

12...12 V

Leistung:

70...70 W

Art des Trafos:

Ringkerntrafo

Eingangsspannung:

240...240 V

Höhe:

50 mm

Sicherheitstrafo:

ja

Durchmesser:

72 mm

Trasformatori da incorporare IP00. Classe termica di isolamento B = 120 °C.A richiesta disponibile versione 240 V.A richiesta disponibile versione 24 V o altre.