TCI SRL - TCI162114 RL UN Rele universale - 162114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 16 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 50 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703752092
Artikelnummer
TCI162114
Herstellernummer
162114
Hersteller
TCI
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
16 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
50 mm
Relè passo-passo silenzioso comandabile mediante pulsantiesterni (non forniti).Relè elettronico per comandare luci in camere d’albergo e/olampade fluorescenti rifasate. Solo ON-OFF


