Startseite

TCI SRL - TCI183001VTV MCG 35W HI-HS CLASSE II UNITA ALIM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Halogen-Metalldampflampe

  • Geeignet für Lampenleistung - 35...35 W

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Breite - 64 mm

  • Höhe - 116 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010703250253

Artikelnummer

TCI183001VTV

Herstellernummer

183001VTV

Hersteller

TCI

Anwendung:

Halogen-Metalldampflampe

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

64 mm

Höhe:

116 mm

Länge:

175 mm

Unità di alimentazione temporizzata per lampade a ioduri metallici (HI)e vapori di sodio (HS), uso indipendente.Unità di alimentazione per lampade al sodio alta pressione (HS), lampade a iodurimetallici (HI) e lampade a bruciatore metallico (C-HI).Classe di protezione II.Grado di protezione: IP40. Alimentatore, accenditore e condensatore di compensazioneintegrati in un unico involucro consentono così un notevole risparmio nelcablaggio dei singoli componenti. Accenditore digitale con timer. Contenitore inmateriale plastico.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Dotato di morsetti ad innesto rapidoper cavi di diametro 0,5 - 2,4 mm2. Lunghezza massima cavo lampada inferiorea 10 metri.L’unità di alimentazione per lampade ascarica deve essere cablato con cavo doppioisolamento silicone con un’anima adatta ad impulsi da 5kV. Capacità di caricoammessa: 20 - 1000 pF.