TCI SRL - TCI183040V SI 400 4K ACCENDITORE - 183040V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektronisch - ja
Geeignet für Lampenleistung - 70...400 W
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - ja
Packung
30 ST
EAN
8010703251076
Artikelnummer
TCI183040V
Herstellernummer
183040V
Hersteller
TCI
Elektronisch:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
70...400 W
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
ja
Accenditori elettronici a sovrapposizione/digitali/temporizzati.Accenditore elettronico per lampade a scarica utilizzabile per l’uso in apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Circuito sigillato mediante resina epossidica.Contenitore in plastica rettangolare con viti di fissaggio M8 per versione NI/SI. EIP protezione contro sovraccarichi di tensione e corrente. SOFTSTART assenza di sfarfalliodella lampada durante l’accensione. Low Loss, riduzione riscaldamento interno. TIMER incorporato con funzione di auto spegnimento. TRILOGIC accenditore digitale conintervallo di accensione, riconoscimento del ciclo di accensione e funzione di auto spegnimento.


