TCI SRL - TCI183044V P 70 HI-HS ALIMENTATORE HID - 183044*V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 70...70 W
Leuchtmittel - universal
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
20 ST
EAN
8010703251618
Artikelnummer
TCI183044V
Herstellernummer
183044*V
Hersteller
TCI
Lampenleistung:
70...70 W
Leuchtmittel:
universal
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Alimentatore ferromagnetico da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Protezione termica. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti ad innesto rapido per cavi di diametro 0,5 - 1,5 mm2 . • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.