Startseite

TCI SRL - TCI183045V P 150 HI-HS ALIMENTATORE HID - 183045*V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703251625

Artikelnummer

TCI183045V

Herstellernummer

183045*V

Hersteller

TCI

Alimentatore ferromagnetico da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Protezione termica. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti ad innesto rapido per cavi di diametro 0,5 - 1,5 mm2 . • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.