Startseite

TCI SRL - TCI183047 P 400 HI-HS ALIMENTATORE HID - 183047*

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Halogen-Metalldampflampe

  • Geeignet für Lampenleistung - 400...400 W

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 72 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8010703250390

Artikelnummer

TCI183047

Herstellernummer

183047*

Hersteller

TCI

Anwendung:

Halogen-Metalldampflampe

Geeignet für Lampenleistung:

400...400 W

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

75 mm

Höhe:

72 mm

Länge:

165 mm

• Alimentatori ferromagnetici da incorporare,classe I.• Resinatura in poliestere sotto vuoto.• Protezione termica.• Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C.• Morsetti a vite per cavi di diametro 0,75 - 2,5 mm2