Startseite

TCI SRL - TCI183052/240 P 250 HI-HS (240) ALIMENTATORE HID - 183052*/240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 250...250 W

  • Leuchtmittel - universal

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8010703251663

Artikelnummer

TCI183052/240

Herstellernummer

183052*/240

Hersteller

TCI

Lampenleistung:

250...250 W

Leuchtmittel:

universal

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Alimentatore ferromagnetico da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Protezione termica. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti ad innesto rapido per cavi di diametro 0,5 - 1,5 mm2 . • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.