Startseite

TCI SRL - TCI183073 P 400 HM ALIMENTATORE HID - 183073*

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Halogen-Metalldampflampe

  • Geeignet für Lampenleistung - 400...400 W

  • Nennspannung - 230...240 V

  • Breite - 66 mm

  • Höhe - 53 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8010703250482

Artikelnummer

TCI183073

Herstellernummer

183073*

Hersteller

TCI

Anwendung:

Halogen-Metalldampflampe

Geeignet für Lampenleistung:

400...400 W

Nennspannung:

230...240 V

Breite:

66 mm

Höhe:

53 mm

Länge:

180 mm

Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.