TCI SRL - TCI183105B2V BEM 30W BALLAST LAMELLARI SLIM - 183105B2V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - konventionell
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 150 mm
Multiwatt-Ausführung - ja
Breite - 41 mm
Packung
1 ST
EAN
8010703156289
Artikelnummer
TCI183105B2V
Herstellernummer
183105B2V
Hersteller
TCI
Ausführung:
konventionell
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
150 mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Breite:
41 mm
Höhe:
29 mm
Für Lampenart T26:
ja
Ballast per lampade fluorescenti.Ballast elettromeccanici per lampade fluorescenti da incorporare. Impregnati inresina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti. Gradodi affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte.Facilità di installazione e montaggio. Morsetti a vite