Startseite

TCI SRL - TCI183107B2V BEM 18W BALLAST LAMELLARI SLIM - 183107B2V

KopierenKopieren
TCI SRL - TCI183107B2V BEM 18W BALLAST LAMELLARI SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - konventionell

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Länge - 150 mm

  • Multiwatt-Ausführung - ja

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010703156272

Artikelnummer

TCI183107B2V

Herstellernummer

183107B2V

Hersteller

TCI

Ausführung:

konventionell

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

150 mm

Multiwatt-Ausführung:

ja

Breite:

41 mm

Höhe:

29 mm

Für Lampenart T26:

ja

Für Lampenart T38:

ja

Ballast per lampade fluorescenti.Ballast elettromeccanici per lampade fluorescenti da incorporare. Impregnati inresina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti. Gradodi affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte.Facilità di installazione e montaggio. Morsetti a vite