TCI SRL - TCI183109B2V BEM 58W BALLAST LAMELLARI SLIM - 183109B2V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - konventionell
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 190 mm
Multiwatt-Ausführung - ja
Breite - 41 mm
Packung
1 ST
EAN
8010703156319
Artikelnummer
TCI183109B2V
Herstellernummer
183109B2V
Hersteller
TCI
Ausführung:
konventionell
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
190 mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Breite:
41 mm
Höhe:
29 mm
Für Lampenart T26:
ja
Für Lampenart T38:
ja
Ballast elettromeccanici per lampade fluorescenti da incorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti. Grado di affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte. Facilità diinstallazione e montaggio. Morsetti ad innesto rapido.


