TCI SRL - TCI183164 P 2000 10,3 HI ALIM ELETTRONICO HID - 183164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2000...2000 W
Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe
Nennspannung - 380...400 V
Packung
20 ST
EAN
8010703251489
Artikelnummer
TCI183164
Herstellernummer
183164
Hersteller
TCI
Lampenleistung:
2000...2000 W
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Nennspannung:
380...400 V
Alimentatori ferromagnetici per lampade a ioduri metallici (HI),con protezione termica.Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I. Resinatura in poliestere sotto vuoto. Protezione termica. Temperaturalimite di avvolgimento Tw 130°C. Morsetti a vite per cavi di diametro 0,75 - 4 mm2.HI ioduri metallici