Startseite

TCI SRL - TCI183165 P 2000 16,5 HI ALIM ELETTRONICO HID - 183165

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2000...2000 W

  • Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe

  • Nennspannung - 220...230 V

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703251496

Artikelnummer

TCI183165

Herstellernummer

183165

Hersteller

TCI

Lampenleistung:

2000...2000 W

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe

Nennspannung:

220...230 V

Alimentatori ferromagnetici per lampade a ioduri metallici (HI),con protezione termica.Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I. Resinatura in poliestere sotto vuoto. Protezione termica. Temperaturalimite di avvolgimento Tw 130°C. Morsetti a vite per cavi di diametro 0,75 - 4 mm2.HI ioduri metallici