TCI SRL - TCI183223 LN 181.147 BALLAST FLUORESCENTE CON PTL - 183223
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - konventionell
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 155 mm
Multiwatt-Ausführung - nein
Breite - 41 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703151499
Artikelnummer
TCI183223
Herstellernummer
183223
Hersteller
TCI
Ausführung:
konventionell
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
155 mm
Multiwatt-Ausführung:
nein
Breite:
41 mm
Für Lampenart TC-D:
ja
Höhe:
55 mm
Ballast ultrapiatto per lampade fluorescenti compatte completodi portalampade.Ballast elettromeccanici per lampade compatte completi di portalampade daincorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessionetramite morsetti. Grado affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate.Dimensioni compatte. Facilità di installazione e montaggio


