TCI SRL - TCIC10PM8 C10PM8 CONDENSATORE - C10PM8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 10 µF
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 30 mm
Länge - 74 mm
Mit Steckklemme - nein
Packung
10 ST
EAN
8010703250567
Artikelnummer
TCIC10PM8
Herstellernummer
C10PM8
Hersteller
TCI
Kapazität:
10 µF
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
30 mm
Länge:
74 mm
Mit Steckklemme:
nein
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggioa vite M8, tensione max. 250 Vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per fissaggio


