TCI SRL - TCIC12PM8 C12PM8 CONDENSATORE - C12PM8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 12 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 30 mm
Länge - 74 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703250598
Artikelnummer
TCIC12PM8
Herstellernummer
C12PM8
Hersteller
TCI
Kapazität:
12 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
30 mm
Länge:
74 mm
Mit Steckklemme:
nein
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggioa vite M8, tensione max. 250 Vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per fissaggio


