Startseite

TCI SRL - TCIC15M84 C15M84 CONDENSATORE - C15M84

KopierenKopieren
TCI SRL - TCIC15M84 C15M84 CONDENSATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 15 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 440...440 V

  • Durchmesser - 40 mm

  • Länge - 94 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8010703250611

Artikelnummer

TCIC15M84

Herstellernummer

C15M84

Hersteller

TCI

Kapazität:

15 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

440...440 V

Durchmesser:

40 mm

Länge:

94 mm

Mit Steckklemme:

nein

Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a viteM8, tensione max. 440 vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per il fissaggio