TCI SRL - TCIC16PM8 C16PM8 CONDENSATORE - C16PM8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 16 µF
Ausführung - Anlasskondensator
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 35 mm
Mit Steckklemme - nein
Packung
10 ST
EAN
8010703250642
Artikelnummer
TCIC16PM8
Herstellernummer
C16PM8
Hersteller
TCI
Kapazität:
16 µF
Ausführung:
Anlasskondensator
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
35 mm
Mit Steckklemme:
nein
Tiefe:
74 mm
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggioa vite M8, tensione max. 250 Vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per fissaggio


