Startseite

TCI SRL - TCIC18PM8 C18PM8 CONDENSATORE - C18PM8

KopierenKopieren
TCI SRL - TCIC18PM8 C18PM8 CONDENSATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 18 µF

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Durchmesser - 35 mm

  • Länge - 98 mm

  • Mit Steckklemme - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8010703250666

Artikelnummer

TCIC18PM8

Herstellernummer

C18PM8

Hersteller

TCI

Kapazität:

18 µF

Nennspannung:

250...250 V

Durchmesser:

35 mm

Länge:

98 mm

Mit Steckklemme:

nein

Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggioa vite M8, tensione max. 250 Vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per fissaggio