TCI SRL - TCIC20M84 C20M84 Condensatore - C20M84

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 20 µF
Nennspannung - 440...440 V
Durchmesser - 50 mm
Länge - 98 mm
Mit Steckklemme - nein
Packung
5 ST
EAN
8010703250680
Artikelnummer
TCIC20M84
Herstellernummer
C20M84
Hersteller
TCI
Kapazität:
20 µF
Nennspannung:
440...440 V
Durchmesser:
50 mm
Länge:
98 mm
Mit Steckklemme:
nein
Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a viteM8, tensione max. 440 vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per il fissaggio.


