Startseite

TCI SRL - TCIC20PM8 C20PM8 CONDENSATORE - C20PM8

KopierenKopieren
TCI SRL - TCIC20PM8 C20PM8 CONDENSATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 20 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Durchmesser - 40 mm

  • Länge - 70 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703250697

Artikelnummer

TCIC20PM8

Herstellernummer

C20PM8

Hersteller

TCI

Kapazität:

20 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

250...250 V

Durchmesser:

40 mm

Länge:

70 mm

Mit Steckklemme:

nein

Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 250 Vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per fissaggio.