Startseite

TCI SRL - TCIC25M84 C25M84 CONDENSATORE - C25M84

KopierenKopieren
TCI SRL - TCIC25M84 C25M84 CONDENSATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 25 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 440...440 V

  • Durchmesser - 50 mm

  • Länge - 98 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703250703

Artikelnummer

TCIC25M84

Herstellernummer

C25M84

Hersteller

TCI

Kapazität:

25 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

440...440 V

Durchmesser:

50 mm

Länge:

98 mm

Mit Steckklemme:

nein

Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a viteM8, tensione max. 440 vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per il fissaggio