TCI SRL - TCIC25PM8 C25PM8 Condensatore - C25PM8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 25 µF
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Nennspannung - 440...440 V
Durchmesser - 35 mm
Mit Steckklemme - nein
Packung
5 ST
EAN
8010703250710
Artikelnummer
TCIC25PM8
Herstellernummer
C25PM8
Hersteller
TCI
Kapazität:
25 µF
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Nennspannung:
440...440 V
Durchmesser:
35 mm
Mit Steckklemme:
nein
Tiefe:
99 mm
Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per fissaggio. 25mF


