TCI SRL - TCIC2M84 C2M84 CONDENSATORE - C2M84
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 2 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 440...440 V
Durchmesser - 25 mm
Länge - 70 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703250734
Artikelnummer
TCIC2M84
Herstellernummer
C2M84
Hersteller
TCI
Kapazität:
2 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
440...440 V
Durchmesser:
25 mm
Länge:
70 mm
Mit Steckklemme:
nein
Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a viteM8, tensione max. 440 vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per il fissaggio


