Startseite

TCI SRL - TCIC30M84 C30M84 CONDENSATORE - C30M84

KopierenKopieren
TCI SRL - TCIC30M84 C30M84 CONDENSATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 30000 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 440...440 V

  • Durchmesser - 50 mm

  • Mit Steckklemme - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703250758

Artikelnummer

TCIC30M84

Herstellernummer

C30M84

Hersteller

TCI

Kapazität:

30000 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

440...440 V

Durchmesser:

50 mm

Mit Steckklemme:

ja

Tiefe:

98 mm

Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a viteM8, tensione max. 440 vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per il fissaggio