Startseite

TCI SRL - TCIC35M84 C35M84 Condensatore - C35M84

KopierenKopieren
TCI SRL - TCIC35M84 C35M84 Condensatore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 35 µF

  • Nennspannung - 440...440 V

  • Durchmesser - 55 mm

  • Länge - 120 mm

  • Mit Steckklemme - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703250789

Artikelnummer

TCIC35M84

Herstellernummer

C35M84

Hersteller

TCI

Kapazität:

35 µF

Nennspannung:

440...440 V

Durchmesser:

55 mm

Länge:

120 mm

Mit Steckklemme:

nein

Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a viteM8, tensione max. 440 vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per il fissaggio