TCI SRL - TCIC35PM8 C35PM8 CONDENSATORE - C35PM8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 35 µF
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 40 mm
Länge - 94 mm
Mit Steckklemme - nein
Packung
5 ST
EAN
8010703250796
Artikelnummer
TCIC35PM8
Herstellernummer
C35PM8
Hersteller
TCI
Kapazität:
35 µF
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
40 mm
Länge:
94 mm
Mit Steckklemme:
nein
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggioa vite M8, tensione max. 250 Vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per fissaggio


