Startseite

TCI SRL - TCIC40PM8 C40PM8 CONDENSATORE - C40PM8

KopierenKopieren
TCI SRL - TCIC40PM8 C40PM8 CONDENSATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 40000 µF

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Durchmesser - 40 mm

  • Mit Steckklemme - ja

  • Tiefe - 94 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703250833

Artikelnummer

TCIC40PM8

Herstellernummer

C40PM8

Hersteller

TCI

Kapazität:

40000 µF

Nennspannung:

250...250 V

Durchmesser:

40 mm

Mit Steckklemme:

ja

Tiefe:

94 mm

Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggioa vite M8, tensione max. 250 Vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per fissaggio