TCI SRL - TCIC45PM8 C45PM8 CONDENSATORE - C45PM8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 45000 µF
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 50 mm
Mit Steckklemme - ja
Tiefe - 98 mm
Packung
5 ST
EAN
8010703250857
Artikelnummer
TCIC45PM8
Herstellernummer
C45PM8
Hersteller
TCI
Kapazität:
45000 µF
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
50 mm
Mit Steckklemme:
ja
Tiefe:
98 mm
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggioa vite M8, tensione max. 250 Vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per fissaggio


