Startseite

TCI SRL - TCIC4PM8 C4PM8 CONDENSATORE - C4PM8

KopierenKopieren
TCI SRL - TCIC4PM8 C4PM8 CONDENSATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 4000 µF

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Durchmesser - 25 mm

  • Mit Steckklemme - ja

  • Tiefe - 52 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8010703250871

Artikelnummer

TCIC4PM8

Herstellernummer

C4PM8

Hersteller

TCI

Kapazität:

4000 µF

Nennspannung:

250...250 V

Durchmesser:

25 mm

Mit Steckklemme:

ja

Tiefe:

52 mm

Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggioa vite M8, tensione max. 250 Vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per fissaggio.