TCI SRL - TCIC50PM8 C50PM8 CONDENSATORE - C50PM8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 50 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 50 mm
Länge - 98 mm
Packung
5 ST
EAN
8010703250888
Artikelnummer
TCIC50PM8
Herstellernummer
C50PM8
Hersteller
TCI
Kapazität:
50 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
50 mm
Länge:
98 mm
Mit Steckklemme:
nein
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggioa vite M8, tensione max. 250 Vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per fissaggio.


