TCI SRL - TCIC6M84 C6M84 CONDENSATORE - C6M84
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 6 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 440...440 V
Durchmesser - 30 mm
Länge - 74 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703250932
Artikelnummer
TCIC6M84
Herstellernummer
C6M84
Hersteller
TCI
Kapazität:
6 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
440...440 V
Durchmesser:
30 mm
Länge:
74 mm
Mit Steckklemme:
nein
Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a viteM8, tensione max. 440 vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per il fissaggio


