Startseite

TCI SRL - TCIC6PM8 C6PM8 CONDENSATORE - C6PM8

KopierenKopieren
TCI SRL - TCIC6PM8 C6PM8 CONDENSATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 6 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Durchmesser - 25 mm

  • Länge - 70 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8010703250949

Artikelnummer

TCIC6PM8

Herstellernummer

C6PM8

Hersteller

TCI

Kapazität:

6 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

250...250 V

Durchmesser:

25 mm

Länge:

70 mm

Mit Steckklemme:

nein

Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggioa vite M8, tensione max. 250 Vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per fissaggio