Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN010503114 MORSETTO M4/6 NERO - EN010503114

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN010503114 MORSETTO M4/6 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.22...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

Packung

  • 1 ST

EAN

3472591050318

Artikelnummer

TYCEN010503114

Herstellernummer

EN010503114

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.22...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Farbe:

schwarz

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

6 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

44.5 mm