TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011310210 SEPARATORE SCF12 - EN011310210
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 3 mm
Rastbar - ja
Packung
20 ST
EAN
3472591131024
Artikelnummer
TYCEN011310210
Herstellernummer
EN011310210
Hersteller
TYC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
3 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


