TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011512407 MORSETTO M35/16 - EN011512407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 125 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...50 mm²
Packung
1 ST
EAN
3472591151244
Artikelnummer
TYCEN011512407
Herstellernummer
EN011512407
Hersteller
TYC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
125 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...50 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
16 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
45.5 mm


