Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011512601 MORSETTO M4/6.D2.1 - EN011512601

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011512601 MORSETTO M4/6.D2.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.22...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

3472591151268

Artikelnummer

TYCEN011512601

Herstellernummer

EN011512601

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.22...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...240 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.22...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

6 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

66.5 mm