TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011512914 MORSETTO M16/12 - EN011512914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 85 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...25 mm²
Packung
1 ST
EAN
3472591151299
Artikelnummer
TYCEN011512914
Herstellernummer
EN011512914
Hersteller
TYC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
85 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...25 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
12 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
45.5 mm


