TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011527122 MORSETTO M4/6.D2 - EN011527122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.22...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 32 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²
Packung
1 ST
EAN
3472591152715
Artikelnummer
TYCEN011527122
Herstellernummer
EN011527122
Hersteller
TYC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.22...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
32 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Breite:
65.5 mm
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
Tiefe:
6 mm


