Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011548603 MORSETTO MA2,5/5 - EN011548603

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011548603 MORSETTO MA2,5/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.22...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

3472591154863

Artikelnummer

TYCEN011548603

Herstellernummer

EN011548603

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.22...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.22...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

44.5 mm

TE CONNECTIVITY: MORSETTO MA2 5 5, Morsetto componibile passante