Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011598701 MORSETTO M4/6 SNBT - EN011598701

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011598701 MORSETTO M4/6 SNBT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

Packung

  • 50 ST

EAN

3472591159875

Artikelnummer

TYCEN011598701

Herstellernummer

EN011598701

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grau

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung der Längstrennung:

steckbar

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Breite:

6 mm

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Tiefe:

44.5 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein