TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011691307 PIASTRINA TERM. FEM8.D2S - EN011691307
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - ja
Packung
20 ST
EAN
3472591169133
Artikelnummer
TYCEN011691307
Herstellernummer
EN011691307
Hersteller
TYC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


