TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011861801 PIASTRINA TERM. FEM12 - EN011861801
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 3 mm
Rastbar - ja
Packung
1 ST
EAN
3472591186185
Artikelnummer
TYCEN011861801
Herstellernummer
EN011861801
Hersteller
TYC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
3 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


